Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPZ-20-80-P-A Doppelkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DPZ-20-80-P-A Doppelkolbenzylinder
Bild für DPZ-20-80-P-A Doppelkolbenzylinder
Herstellerlogo für DPZ-20-80-P-A Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70309660
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     32697
EAN/GTIN:
     4052568114718
Datenblatt DE für DPZ-20-80-P-A Doppelkolbenzylinder
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
festo doppelkolbenzylinder
Doppelkolbenzylinder DPZ-20-80-P-A mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=0 mm, Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Jochn-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991249
Typ-Kurzzeichen:
DPZ
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: doppelkolben zylinder, DPZ-20-80-P-A|Doppelkolbenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 382,94*
€ 441,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,28*
€ 485,78*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,04*
€ 524,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,55*
€ 624,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,46*
€ 619,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.