Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-1/4-50 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B-1/4-50 Blindstopfen
Bild für B-1/4-50 Blindstopfen
Herstellerlogo für B-1/4-50 Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70309343
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534214
EAN/GTIN:
     4052568048655
Datenblatt DE für B-1/4-50 Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen festo
blindstopfen
Blindstopfen B-1/4-50 Außengewinde G1/4; Stahl; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Innensechskant SW6
Entspricht Norm:
DIN 908
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: B-1/4-50|Blindstopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9628
50
€ 8,90*
ab € 0,77*
€ 0,99*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,08*
Lager 4065
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.