Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-18S-G38-10 Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-L1-18S-G38-10 Anschlussleiste
Bild für VABM-L1-18S-G38-10 Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-L1-18S-G38-10 Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70307810
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574463
EAN/GTIN:
     4052568223434
Datenblatt DE für VABM-L1-18S-G38-10 Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
pneumatik anschlussblock
Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38-10 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
16
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-L1-18S-G38-10|Anschlussleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,62*
€ 92,37*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,35*
€ 96,77*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 105,47*
€ 128,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 150,33*
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 173,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.