| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307421 Herst.-Nr.: 543841 EAN/GTIN: 4052568091705 |
| | |
|
| | |
| Anschlussblock CPE18-PRS-3/8-4 für CPE-Ventile. Rastermaß=26 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar Weitere Informationen: | | Befestigungsart Anschlussblock: | mit Durchgangsbohrung | Befestigungsart Ventil: | mit Innengewinde | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Max. Anzahl Ventilplätze: | 4 | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 5: | G3/8 | Typ-Kurzzeichen: | CPE18-PRS | Werkstoff Anschlussleiste: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPE18-PRS-3/8-4|Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,85* | € 52,10* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,85* | € 58,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,17* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|