Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRS-1/4-6 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRS-1/4-6 Anschlussblock
Bild für PRS-1/4-6 Anschlussblock
Herstellerlogo für PRS-1/4-6 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307315
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10189
EAN/GTIN:
     4052568065713
Datenblatt DE für PRS-1/4-6 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock PRS-1/4-6 Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Produktgewicht=1230 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 3=G1/2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Max. Anzahl Ventilplätze:
6
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: PRS-1/4-6|Anschlussblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,41*
€ 64,37*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 72,49*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,04*
€ 77,02*
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 97,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 87,87*
€ 107,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.