Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-U-I Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-4AE-U-I Analogmodul
Bild für CPX-4AE-U-I Analogmodul
Herstellerlogo für CPX-4AE-U-I Analogmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70307234
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     573710
EAN/GTIN:
     4052568008123
Datenblatt DE für CPX-4AE-U-I Analogmodul
Suchbegriffe:
CPX-4AE-U-I|Analogmodul
Analogmodul CPX-4AE-U-I Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf, * Überlast Eingang, * Kurzschluss Sensorversorgung), Parametrierung=(* Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Messwertglättung, * Sensorversorgung aktiv, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Verhalten nach Überlast Eingang, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 4 Kanaldiagnose)last Eingang, * Kurzschluss Sensorversorgung), Parametrierung=(* Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Messwertglättung, * Sensorversorgung aktiv, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Verhalten nach Überlast Eingang, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 4 Kanaldiagnose)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung
Datenformat:
skalierbar auf 15 bit
Diagnose:
Kurzschluss Sensorversorgung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 50 mA
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,3 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,2 %
Interne Zykluszeit:
500 µs
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand)
LED Anzeigen:
4 Kanaldiagnose
Max. Leitungslänge:
geschirmt
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung:
24V +/- 2%
Parametrierung:
Überwachung Drahtbruch pro Kanal
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Sensorart:
4 - 20 mA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 276,03*
€ 318,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 345,63*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 347,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 380,74*
€ 432,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.