Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Adapterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Adapterbausatz
Bild für DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Adapterbausatz
Herstellerlogo für DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Adapterbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70306963
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2328779
EAN/GTIN:
     4052568253332
Datenblatt DE für DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Adapterbausatz
Suchbegriffe:
DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E|Adapterbau...
Adapterbausatz DHAA-D-E2-18/25-Q11-20-E Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Adapterplatte=(* Aluminium, * eloxiert)erplatte=(* Aluminium, * eloxiert)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zentrierhülse
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Adapterplatte:
eloxiert
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Zentrierstifte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,54*
€ 87,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,94*
€ 87,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,83*
€ 99,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.