Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Adapterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Adapterbausatz
Bild für DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Adapterbausatz
Herstellerlogo für DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Adapterbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70306889
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2019618
EAN/GTIN:
     4052568250447
Datenblatt DE für DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Adapterbausatz
Suchbegriffe:
DHAA-G-Q11-16-B6-14-40|Adapterbausa...
Adapterbausatz DHAA-G-Q11-16-B6-14-40 Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Adapterplatte=(* Aluminium, * eloxiert)platte=(* Aluminium, * eloxiert)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zentrierhülse
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Adapterplatte:
eloxiert
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Zentrierstifte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,28*
€ 93,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,55*
€ 93,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,66*
€ 104,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.