Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-I Analogmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-4AE-I Analogmodul
Bild für CPX-4AE-I Analogmodul
Herstellerlogo für CPX-4AE-I Analogmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70304955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541484
EAN/GTIN:
     4052568016081
Datenblatt DE für CPX-4AE-I Analogmodul
Suchbegriffe:
CPX-4AE-I|Analogmodul
Analogmodul CPX-4AE-I für modulares elektrisches Terminal CPX. Für Sensorsignale Druck, Durchfluss und Distanzen mit Stromausgang bei einem Signalbereich von 4...20mA. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss Eingangssignal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=1 Sammeldiagnosem x 50 mm), Anzahl Eingänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss Eingangssignal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Drahtbruch/Kanal), LED Anzeigen=1 Sammeldiagnose
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung
Datenformat:
skalierbar auf 15 bit
Diagnose:
Parametrierfehler
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 50 mA
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,5 %
Interne Zykluszeit:
10 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand)
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose
Max. Leitungslänge:
geschirmt
Parametrierung:
Überwachung Drahtbruch pro Kanal
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja, ohne Verwendung der internen Sensorversorgung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Sensorart:
4 - 20 mA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 254,22*
€ 295,18*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,32*
€ 320,57*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,16*
€ 322,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 347,49*
€ 399,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.