Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter F16KE G¾ mit Schwimmerableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70219386
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     102111.10311
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
KAESER FILTER sind die Schlüsselkomponenten, um Druckluft in allen Reinheitsklassen nach ISO 8573-1 bereitzustellen. Dies gelingt ihnen mit sehr geringem Differenzdruck. Dank ihres servicefreundlichen Aufbaus bieten sie ein fehlerfreies, leichtes Öffnen und Schließen des Filtergehäuses, sowie einen schnellen und sauberen Elementwechsel. Die Koaleszenzfilter entfernen zuverlässig Aerosole und Feststoffpartikel für höchste Druckluftqualität. Alternativ können sie als Feinstpartikel-Filter nach Filtergrad KD verwendet werden. Großzügig dimensionierte Filtergehäuse, tiefenplissierte Filterelemente, der strömungsoptimierte Elementkopf sowie das Polyester-Drainagevlies sorgen für maximale Filter-Effizienz.
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Gewinde
Modell:
F16KE
Volumenstrom:
1,6 m³/min
Filtergrad:
KE-Extra
Differenzdruck im Neuzustand:
<0,05
Differenzdruck bei Sättigung:
<0,2
Rest-Aerosolgehalt:
<0,01
Min. Überdruck:
2 bar
Max. Überdruck:
16 bar
Temperatur Umgebung min.:
3 °C
Temperatur Umgebung max.:
50 °C
Temperatur Druckluft Eintritt min.:
3 °C
Temperatur Druckluft Eintritt max.:
66 °C
Masse:
4,2 kg
Breite:
132 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
378 mm
Kondensatablass:
Schwimmer
Stahlbehälter mit Korrosionsschutzbeschichtung:
Ja
Differenzdruck-Manometer, mechanisch:
Ja
Großzügige Filterfläche durch tiefenpliss. Filtermedien:
Ja
"High Efficiency"-Carbonvlies:
Nein
Stabile Polyester-Drainageschicht, oberflächenbehandelt:
Ja
Stabile Elementkäfige aus Edelstahl-Lochblech:
Ja
Arretierschraube für fehlerfreies Öffnen und Schließen:
Ja
Strömungsoptimierter Elementkopf:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 360,80*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 308,46*
€ 361,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.