| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70123909 Herst.-Nr.: 176937 EAN/GTIN: 4052568075385 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung CRHNC-32 korrosionsbeständig. Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | CRHNC | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRHNC-32|Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,88* | € 45,66* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,83* | € 46,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,01* | € 48,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|