Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder
Bild für M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder
Herstellerlogo für M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder
Schaltzeichen für M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70104168
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146180/M/1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
M/146180/M/1700 Kolbenstangenloser Zylinder KOLBENSTANGENLOSE LINTRA® PLUS-ZYLINDER M/146000 interne Gleitführung M/146100 externe Gleitführung M/146200 Präzisionsrollenführung Doppeltwirkend Neuartiges leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum-Staubschutz als Standard. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
80 mm
Magnetkolben:
Mit
Führungssystem:
Externe Gleitführung
Anschluss:
G1/2
Hub:
1700 mm
Dämpfungslänge:
75 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kolbenstangenlose Lintra Zylinder|M/146000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.232,93*
€ 2.351,12*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.220,07*
€ 2.353,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,12*
€ 2.797,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,92*
€ 2.778,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,36*
€ 2.696,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,93*
€ 2.657,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.