Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder
Bild für M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder
Herstellerlogo für M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder
Schaltzeichen für M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70103208
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146116/M/700
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
M/146116/M/700 Kolbenstangenloser Zylinder KOLBENSTANGENLOSE LINTRA® PLUS-ZYLINDER M/146000 interne Gleitführung M/146100 externe Gleitführung M/146200 Präzisionsrollenführung Doppeltwirkend Neuartiges leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum-Staubschutz als Standard. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
16 mm
Magnetkolben:
Mit
Führungssystem:
Externe Gleitführung
Anschluss:
M5
Hub:
700 mm
Dämpfungslänge:
12 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kolbenstangenlose Lintra Zylinder|M/146000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,60*
€ 412,29*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,95*
€ 421,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,16*
€ 443,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 548,07*
€ 625,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,08*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510405
ab € 3,05*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,33*
Zubehör
IMI Norgren
M/P4 1328A/1
ab € 17,11*
Zubehör
IMI Norgren
V60A517A-A313J
ab € 57,83*
Zubehör
IMI Norgren
V60A511A-A313J
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.