Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/31101 Edelstahl Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/31101 Edelstahl Balgzylinder
Bild für KM/31101 Edelstahl Balgzylinder
Herstellerlogo für KM/31101 Edelstahl Balgzylinder
Schaltzeichen für KM/31101 Edelstahl Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70072958
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/31101
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/31101 Edelstahl Balgzylinder
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
KM/31101 Edelstahl Balgzylinder Balgzylinder Serie KM/31000 Reibungsfreie Bewegung Wartungsfreier Betrieb Hervorragend geeignet als Schwingungsdämpfer durch hohen Isolationsgrad Einfacher Einbau, keine Ausrichtungsprobleme Typische Anwendungen; Antriebe, Luftfeder oder Schwingungsisolator. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 Zoll
Anschluss:
G1/2
Hub:
100 mm
Balgwerkstoff:
NR/BR, SBR-Werkstoffe
Anzahl der Faltbälge:
1
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, balgzylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Edelstahlzylinder|KM/31000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.442,39*
€ 2.554,71*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.532,50*
€ 2.632,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,08*
€ 3.132,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,92*
€ 3.099,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,61*
€ 3.035,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,50*
€ 3.013,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.