Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSSF-3/8-8-B Schott-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSSF-3/8-8-B Schott-Steckverschraubung
Bild für QSSF-3/8-8-B Schott-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSSF-3/8-8-B Schott-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70062909
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153167
EAN/GTIN:
     4052568032524
Datenblatt DE für QSSF-3/8-8-B Schott-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Schott-Steckverschraubung QSSF-3/8-8-B Schott; mit Außensechskant; Innengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSSF
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 3,97*
2 Tage
68
10
€ 8,90*
ab € 3,47*
€ 4,45*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,46*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 7,21*
€ 11,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.