Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft
Bild für C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft
Herstellerlogo für C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft
Artikel-Nr.:
     4065-70054614
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0TA01028
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
C0TA01028 Drosselrückschlagventil Abluft PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
10 mm
Gewindegröße:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, drosselventil norgren, imi norgren originalteile, pneumatik drosselrückschlagventil edelstahl, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Winkel-Schwenkverschraubung mit Drosselrückschlagventil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
210
5
€ 4,90*
ab € 4,48*
€ 6,08*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,64*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 7,58*
€ 10,67*
1
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.