Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-G1/4-10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-G1/4-10 Steckverschraubung
Bild für QS-G1/4-10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-G1/4-10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70044532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186101
EAN/GTIN:
     4052568004965
Datenblatt DE für QS-G1/4-10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung QS-G1/4-10 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
10
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,43*
Lager 4065
218
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
2 Tage
1904
10
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,30*
10
€ 5,46*
ab € 2,573*
€ 3,353*
10
Frei Haus
ab € 2,639*
€ 3,419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 106,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.