Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-1/2-10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QS-1/2-10 Steckverschraubung
Bild für QS-1/2-10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QS-1/2-10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70040504
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     190646
EAN/GTIN:
     4052568042813
Datenblatt DE für QS-1/2-10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung QS-1/2-10 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
QS
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,18*
Lager 4065
5
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,27*
2 Tage
4862
€ 8,90*
ab € 2,34*
€ 3,46*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 4,23*
€ 6,29*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,11*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,12*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 106,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.