Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTU-PK-6/6 Schlauchverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RTU-PK-6/6 Schlauchverbindung
Bild für RTU-PK-6/6 Schlauchverbindung
Herstellerlogo für RTU-PK-6/6 Schlauchverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70032202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7605
EAN/GTIN:
     4052568020088
Datenblatt DE für RTU-PK-6/6 Schlauchverbindung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schlauchverbindung RTU-PK-6/6 mit Stecknippel für Kunststoffschlauch PP, PU, PR. Nennweite=5,3 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 8 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konformeumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 8 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
RTU
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
422
10
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 1,96*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 1,98*
4 Tage
15
10
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,00*
10
€ 5,46*
ab € 1,823*
€ 2,383*
10
€ 3,90*
ab € 2,068*
€ 2,708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.