| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70026521 Herst.-Nr.: EM/31121 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EM/31121 Balgzylinder BALGZYLINDER M/31000 Einfachwirkend - Ø 6 …. 16“ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 12 Zoll | Anschluss: | G1/2 | Hub: | 100 mm | Balgwerkstoff: | Extremtemperaturausführung (ECO) | Ausführung: | Standard mit Flansch und Endplatten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,41* | € 511,96* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 438,32* | € 512,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|