| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70025960 Herst.-Nr.: 192650 EAN/GTIN: 4052568152918 |
| | |
|
| | |
| Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-O-MINI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehendt +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991550 | Typ-Kurzzeichen: | FRC | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,40* | € 100,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,42* | € 120,64* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,89* | € 121,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|