Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich
Bild für C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich
Herstellerlogo für C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich
Artikel-Nr.:
     4065-70020905
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02680628
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
C02680628 Drehbare T-Einschraubverschraubung seitlich PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
6 mm
Gewindegröße:
G1/4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,68*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 3,07*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,24*
€ 4,23*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 5,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.