Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde
Bild für 237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde
Herstellerlogo für 237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde
Schaltzeichen für 237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     4065-70013116
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     237620038
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
237620038 Kupplungsdose mit Innengewinde Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G3/8
Nennweite:
5.5 mm
Ausführung:
Innengewinde (ISO G & R)
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde 3/8, imi norgren originalteile, aufschraubklemmringverschraubung g 3/8, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Kupplungen und Zubehör|Kupplungen|Serie 23
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 31,84*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,63*
€ 32,21*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 41,65*
€ 53,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.