Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCN-1/8-PK-3 L-Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LCN-1/8-PK-3 L-Stecknippel-Verschraubung
Bild für LCN-1/8-PK-3 L-Stecknippel-Verschraubung
Herstellerlogo für LCN-1/8-PK-3 L-Stecknippel-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70007614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11955
EAN/GTIN:
     4052568021283
Datenblatt DE für LCN-1/8-PK-3 L-Stecknippel-Verschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
L-Stecknippel-Verschraubung LCN-1/8-PK-3 schwenkbar, mit Dichtring. Nennweite=2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)etriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Typ-Kurzzeichen:
LCN
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
10
€ 8,90*
ab € 3,83*
€ 4,95*
5 Tage
21
10
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 5,26*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 6,50*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 44,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.