Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung
Bild für CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung
Herstellerlogo für CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70007612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11944
EAN/GTIN:
     4052568021221
Datenblatt DE für CN-1/8-PK-3 Stecknippel-Verschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Stecknippel-Verschraubung CN-1/8-PK-3 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring. Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)73-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Typ-Kurzzeichen:
CN
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
118
10
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,90*
1 Tag
418
10
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 1,91*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 1,93*
6 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.