| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70001563 Herst.-Nr.: PM/31021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PM/31021 Balgzylinder BALGZYLINDER (KOMPAKT) PM/31000 Einfachwirkend - Ø 2 3/4 …. 12“ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 2.75 Zoll | Anschluss: | G1/4 | Hub: | 20 mm | Balgwerkstoff: | NR/NB, SBR-Werkstoffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,22* | € 169,40* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,79* | € 171,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,18* | € 186,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 216,23* | € 255,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|