Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant
Bild für M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant
Herstellerlogo für M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant
Artikel-Nr.:
     4065-70001456
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M02250405
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
M02250405 Gerade Verschraubung Außensechskant PUSH-IN Schnellsteckverbindungen Pneufit M, metrisch Anschluss: Ø3, 4 & 6mm Pneufit M ermöglicht eine schnelle Montage ohne Werkzeug. Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- oder PUR-Schläuchen. Vernickelte Messingkomponenten sind wiederstandsfähig gegenüber Korrosion. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
4 mm
Gewindegröße:
M5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
7
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
24
10
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,94*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 3,64*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004100
ab € 0,41*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0004025C
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.