Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBD 02000-L1 6m 2t m. Schlaufen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N31102060
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31102060
EAN/GTIN:
     4025092350204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband HBD 02000-L1 6m 2t m. Schlaufen grün

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.

Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Mit verstärkten Endschlaufen.

Eingewebte Tonnenstreifen.

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).

Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
grün
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
4000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
2800 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs­winkel β 45°- 60°:
2000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
1600 kg
Gurtbreite:
60 mm
Schlaufenlänge ca.:
350 mm
Schlaufenbreite ca.:
30 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, schlaufenband grün 6 m, hebeband, hebeband grün, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Bandschlinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 49,97*
Lager 4054
205
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 49,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 52,84*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 154,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,30*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.