Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öse u. Sch. MS-vern. (SB) 11,0mm a 18 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Öse u. Sch. MS-vern. (SB) 11,0mm a 18 Stück
Öse u. Sch. MS-vern. (SB) 11,0mm a 18 Stück
Öse u. Sch. MS-vern. (SB) 11,0mm a 18 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-793612
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400600081
EAN/GTIN:
     4011645054903
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange
Öse + Scheibe, 11 mm (Innendurchmesser)

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Messing vernickelt
Anz. je Karte:
18
Karte:
0,075 kg
Fach:
897
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
2400600081
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,57*
5 Tage
9
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,59*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,64*
1 Tag
9
5
pro Karton
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,16*
7 Tage
9
1
pro Karton
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,56*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 9,57*
€ 11,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,45*
€ 11,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,83*
€ 10,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,52*
€ 10,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,26*
€ 9,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,41*
€ 7,63
pro Karton
1 Karton enthält 18 Stück (ab € 0,35612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.