Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öse MS vernickelt (SB) 5, 0mm a 45 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Öse MS vernickelt (SB) 5, 0mm a 45 Stück
Öse MS vernickelt (SB) 5, 0mm a 45 Stück
Öse MS vernickelt (SB) 5, 0mm a 45 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-793604
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400600077
EAN/GTIN:
     4011645054866
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange
Öse + Scheibe, 5 mm (Innendurchmesser)

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Messing vernickelt
Anz. je Karte:
45
Karte:
0,054 kg
Fach:
893
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
2400600077
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 8,14*
5 Tage
7
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,15*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 8,24*
1 Tag
7
5
pro Karton
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,53*
6 Tage
7
1
pro Karton
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,83*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,14*
€ 9,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 7,47*
€ 8,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,14*
€ 8,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,95*
€ 8,27
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,58*
€ 7,83
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 5,31*
€ 6,32
pro Karton
1 Karton enthält 45 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.