Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBBYROB Premium Schreibenfrostschutz 4L


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
ROBBYROB Premium Schreibenfrostschutz 4L
ROBBYROB Premium Schreibenfrostschutz 4L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-793584
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     4001068802045
EAN/GTIN:
     4001068802045
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
4001068802045
Frostschutz
Scheibenenteiser
Robbyrob Premium Scheibenfrostschutz

• Scheibenfrostschutz bis – 25 °C
• Dekra geprüft
• Enthält Bitrex für mehr Kindersicherheit
• Mit Winterduft
• Entfernt wirkungsvoll Eis, Streusalz, Fett und Schmutz
• Schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom
• Polycarbonatverträglich, verhindert Spannungsrisse auf Kunststoffscheinwerfern
• Für alle Düsentypen inkl. Fächer- und Hochdruckdüsen geeignet
• Mischungsverhältnis: unverdünnt bis –25 °C, 1:1 bis –10 °C, 1:2 bis –5 °C


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 10,73*
3 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,81*
Lager 4012
42
3
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 10,83*
6 Tage
54
3
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 10,91*
1 Tag
42
3
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,20*
Menge:  Flaschen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Flasche
ab 9000 Flaschen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Flasche
1 Flasche enthält 4 Liter (ab € 2,0075* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Flaschen
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen ( entspricht € 32,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.