Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche TopStar JUMTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche TopStar JUMTEC
Werkzeugtasche TopStar JUMTEC
Artikel-Nr.:
     4012-792567
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     6640750
EAN/GTIN:
     4251058760644
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche ULISCH TopStar

• Hochwertige Ausführung vernäht und vernietet
• In Pilotenkofferform
• 2-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern für Service-Werkzeuge
• Verzinkte Bodenwanne, extra starke Aluwinkel

Weitere Informationen:
Länge außen:
490 mm
Breite außen:
210 mm
Höhe außen:
380 mm
Markenname:
JUMTEC
Herstellername:
JUMTEC GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
6640750
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4251058760644, Tasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 271,20*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 279,76*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 282,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,04*
€ 282,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 285,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.