| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-791223 Herst.-Nr.: 5560411 EAN/GTIN: 4250985900307 |
|
|
| | |
| LED-Leuchte LiteLine Basic • Aluminiumgehäuse, weiß • Einfacher Austausch im bestehenden Lichtband • Direkter Anschluss an 230 Volt • Zur Gestaltung langer Lichtbänder (max. 300 W) • Zur Voutenbeleuchtung, für professionelle Hinterleuchtung • Farbwiedergabe RA > 80 • Energieeffizienz A • Lichtausbeute 75 Im/W • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 40 • Typenspezifische Hochvolt-Steckverbindung Kennzeichen: Schutzklasse 3- Geräte mit Schutzkleinspannungen; MM-Zeichen; Schutzklasse 2- Geräte ohne Schutzleiteranschluss Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 5560411 | Länge: | 1532 mm | Leistungsaufnahme: | 18 W | Lichtfarbe: | warmweiß | Herstellerartikelnummer: | 5560411 | Herstellername: | Halemeier GmbH | Markenname: | HALEMEIER | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,26* | € 92,95* | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,80* | € 100,15* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,91* | € 103,28* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,06* | € 156,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|