| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-790989 Herst.-Nr.: 5560301 EAN/GTIN: 4250985900291 |
|
|
| | |
| LED-Leuchte LiteLine Basic • Aluminiumgehäuse, weiß • Einfacher Austausch im bestehenden Lichtband • Direkter Anschluss an 230 Volt • Zur Gestaltung langer Lichtbänder (max. 300 W) • Zur Voutenbeleuchtung, für professionelle Hinterleuchtung • Farbwiedergabe RA > 80 • Energieeffizienz A • Lichtausbeute 75 Im/W • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 40 • Typenspezifische Hochvolt-Steckverbindung Kennzeichen: Schutzklasse 3- Geräte mit Schutzkleinspannungen; MM-Zeichen; Schutzklasse 2- Geräte ohne Schutzleiteranschluss Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 5560301 | Länge: | 1232 mm | Leistungsaufnahme: | 14,4 W | Lichtfarbe: | neutralweiß | Herstellerartikelnummer: | 5560301 | Herstellername: | Halemeier GmbH | Markenname: | HALEMEIER | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,15* | € 82,30* | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,17* | € 87,02* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,37* | € 90,83* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,69* | € 138,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|