Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör
LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör
LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör
LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör
LiteLine Basic LED 3.6W w w, L 332mm m. Zubehör
Artikel-Nr.:
     4012-789434
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5560011
EAN/GTIN:
     4250985900222
LED-Leuchte LiteLine Basic

• Aluminiumgehäuse, weiß • Einfacher Austausch im bestehenden Lichtband • Direkter Anschluss an 230 Volt • Zur Gestaltung langer Lichtbänder (max. 300 W) • Zur Voutenbeleuchtung, für professionelle Hinterleuchtung • Farbwiedergabe RA > 80 • Energieeffizienz A • Lichtausbeute 75 Im/W • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 40 • Typenspezifische Hochvolt-Steckverbindung

Kennzeichen: Schutzklasse 3- Geräte mit Schutzkleinspannungen; MM-Zeichen; Schutzklasse 2- Geräte ohne Schutzleiteranschluss
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
5560011
Länge:
332 mm
Leistungsaufnahme:
3,6 W
Lichtfarbe:
warmweiß
Herstellerartikelnummer:
5560011
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,65*
€ 36,21*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 42,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,40*
€ 59,17*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.