Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E schw/bunt 10,0mmx20m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E schw/bunt 10,0mmx20m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 10,0mmx20m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 10,0mmx20m auf Docke
Artikel-Nr.:
     4012-788164
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500734
EAN/GTIN:
     4011645058826
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Farbe:
schwarz-bunt
max. kg:
150
Docke:
0,75 kg
Docke::
20 m
Fach:
1541
in Baustein:
Herstellerartikelnummer:
1200500734
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 18,88*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 13,93*
€ 18,90*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,16*
1
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,30*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,6915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.