| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-787119 Herst.-Nr.: 4260383631468 EAN/GTIN: 4260383631468 |
| |
|
| | |
| Flaschenzug • A us Polypropylen • Verzinkte Stahlrollen • Mechanische Übersetzung: 6:1 Weitere Informationen: | | Zugkraft max.: | 180 kg | Seillänge: | 19,8 m | Seil-Ø: | 5 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260383631468, Hebezug, Seilzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 13,48* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,52* | € 14,48* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 14,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,11* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|