| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-785710 Herst.-Nr.: 4008297021759 EAN/GTIN: 4008297021759 |
| |
|
| | |
| Elektro-Safe-Box • Sichere Verbindung von Verlängerungskabeln, Steckern und Kupplungen • Für Winkelstecker, mit Kabelaufwickler Weitere Informationen: | | Länge: | ca. 210 mm | Ø: | ca. 83 mm | Farbe: | rot | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,05* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,02* | € 4,44* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,03* | € 4,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,52* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,29* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|