|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-785189 Herst.-Nr.: 4317784564762 EAN/GTIN: 4317784564762 |
| | |
|
|  |  |
 | Mehrzweckfett, hell I • Universalfett • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen • Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift • Silikon-, säure- und harzfrei • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar • Kfz-Lagerungen • Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen • Elektromotorlager • Förderrollenlager • Achsrollenlager im Bahnbetrieb • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30 • Tropfpunkt: > 180 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C) * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | E-COLL | Adresse/Postanschrift: | E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | e-coll@ede.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4317784564762, E-Coll-Mehrzweckfett |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 12 |  | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,51* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 12 |  | € 4,79* | ab € 3,28* | € 4,53* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 12 |  | € 7,90* | ab € 3,32* | € 4,55* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 12 |  | € 7,60* | ab € 3,37* | € 4,64* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|