Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel 960mm 10 Schienen, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel 960mm 10 Schienen, A5
Planungstafel 960mm 10 Schienen, A5
Artikel-Nr.:
     4012-783828
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     4332163035695
EAN/GTIN:
     4332163035695
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe

Professionelle Organisations-Hilfen für effiziente, vorausschauende Planung.

Planer für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
Übersichtliche Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
Stabile Rückwand mit Rahmen
Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste
Weitere Informationen:
Tafelhöhe:
960 mm
für Größe DIN:
A5
Schuppenschienen:
10
Tafelbreite:
554 mm
Sichtrand:
71 mm
Einstecktiefe:
148 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 196,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,53*
€ 196,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 196,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 198,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,02*
€ 216,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00286
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.