| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-783179 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569770019 |
| |
|
| | |
| TMH 50 — Hand-Lasthebemagnet Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C). Tragfähigkeit entspricht mindestens einem Drittel der maximalen Abrisskraft des Magneten. Kompaktes Magnetfeld Schaltbar und mit manueller Betätigung. Auch auf dünnen Materialien unter 10 mmm mit sehr guter Haftkraft. Stabiler Tragegriff aus Aluminium. Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei Sicherheitsfaktor >1:3): 50 kg ab 3 mm Max. Tragfähigkeit (bei 90 ° Neigung der Last bei Sicherheitsfaktor >1:3): 35 kg ab 3 mm Abrisskraft: >300 kg ab 6 mm Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Abrisskraft: | 300 kg | Abmessung LxBxH: | 126x80x100 mm | Eigengewicht: | 1,6 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,83* | € 320,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,47* | € 320,29* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,00* | € 334,45* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,90* | € 340,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,51* | € 361,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|