Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxtasche A5 quer m.Laschen, VE 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gitterboxtasche A5 quer m.Laschen, VE 50 St.
Gitterboxtasche A5 quer m.Laschen, VE 50 St.
Artikel-Nr.:
     4012-782227
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4005546109084
EAN/GTIN:
     4005546109084
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Dokumententasche mit Lasche

Ideal zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons
Scannertauglich und dokumentenecht.
Inklusive Staub und Regenschutzklappe als Wetterschtuz.
Strapazierfähiges Material
Taschen aus Polypropylen (PP) mit
Lasche: aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
Weitere Informationen:
Maße innen BxH:
210x148 (A5 quer) mm
VE/St.:
50
Made in Germany:
ja
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,4758*
€ 1,9162*
1 Tag
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,476*
€ 1,926*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,5068*
€ 1,9668*
3 Tage
5150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,4964*
€ 2,0436*
Lager 4012
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6704*
€ 2,1704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1704*
€ 2,58278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1104*
€ 2,51138
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6704*
€ 1,98778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.