Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißervorha.TransTac+ glasklar,2 mm,B1500xL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißervorha.TransTac+ glasklar,2 mm,B1500xL2000
Schweißervorha.TransTac+ glasklar,2 mm,B1500xL2000
Artikel-Nr.:
     4012-781700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163836339
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Glasklarer Schutzvorhang TransTac T0, plus

Schutzvorhang gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Das Material ist funkenfest und flammwidrig (nicht für Lichtbogenschweißen geeignet).
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet. Das Material ist durchsichtig. Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.

DIN 53438 Teil 2, K1/0
Bedingt funkenfest und flammwidrig.

Weitere Informationen:
Abmessung HxB:
200x150 cm
Gewicht:
7,2 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzplane klar, schweißerschutzvorhang, 30625141, Schweißervorhang TransTac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 138,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 138,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.