| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781584 Herst.-Nr.: 7612269056266 EAN/GTIN: 7612269056266 |
| |
|
| | |
| Breite 1330 mm
LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand. Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Abmessung Montagewagen Für Modulbreite 1330 mm BxTxH: 1380x710x1600 mm. Abb. zeigt Montagewagen mit Bestückung (Beispiel) Rückwand mit 4-Kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm, Höhe 350 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,30* | € 105,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,93* | € 109,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,19* | € 122,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,41* | € 123,42* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,93* | € 146,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|