Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für PP-Band 13mm, ein-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für PP-Band 13mm, ein-teilig
Spanngerät für PP-Band 13mm, ein-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-781416
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198172612
EAN/GTIN:
     4030198172612
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

Einteilige Bauweise
Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät vereint.
Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers.
Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser.
Geeignet für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.
Für PP-Kunststoffbänder mit einer Bandbreite von 13 und 16 mm.
Technische Daten
Gewicht: 3,5 kg.
Verschlussart: Hülsenverschluss.
Spannmethode: mittels Wickelwelle.
Mindestauflagefläche: 160 mm.


Spanngerät CPT für Bandbreite 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Bandbreite 13 mm
Mindestauflagefläche:
160 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 98,23*
€ 122,69*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,91*
€ 135,31*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 136,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 142,36*
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 149,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17145
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.