Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     4012-781414
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175132
EAN/GTIN:
     4030198175132
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
pp-band umreifungsset
umreifungs set
PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit tragbarem Abrollwagen, PP-Kunststoffband (Fadenspule), Bandbreite 13 mm

Für gelegentliche bis häufige Umreifungen
Geeignet zum Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.
Set bestehend aus:
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 mm.
Verschlusshülsen 13x28 mm (2000 Stück).
PP-Kunststoffband Fadenspule 13x0,65 mm (Rolle à 500 m).
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 13 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, 30414709, PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 218,83*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 230,90*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,55*
€ 244,70*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,99*
€ 265,39*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 265,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 63,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.