Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE10, 390x390x250mm, Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE10, 390x390x250mm, Q.2.3
Karton 2-wellig,VE10, 390x390x250mm, Q.2.3
Artikel-Nr.:
     4012-781239
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569137232
EAN/GTIN:
     4053569137232
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg

Beste Kraftliner-Qualität
Für hohe Belastungen und Anforderungen.
Variable Füllhöhen und Einsparung von Füllmaterialien durch Höhenrillung.
Alle Größen lagermäßig.
Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
250 mm
passend für DIN:
M
Höhenrillung bei:
– mm
Tragkraft:
20 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 55,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,30*
€ 55,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 56,17*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,27*
€ 59,67*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,48*
€ 61,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,61*
€ 66,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.