| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781176 Herst.-Nr.: 4042448377296 EAN/GTIN: 4042448377296 |
| |
|
| | |
| tesa® 6012 Tischabroller • Zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern • Robuster Metallabroller • Befestigung mittels Schraubzwinge oder Anschrauben • Extra breite Spendekante verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen • Messerabdeckung schützt zuverlässlich vor Verletzungen bei Nichtbenutzung • Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an der Tischkante, oder durch Anschrauben • Wahlw eise Bestückung mit 1 Rolle (66 m: 50 mm) oder 2 Rollen (66 m:25 mm) • Max. Rollendurchm esse r bis 145m m • Ge ringe r Platzbed arf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 50mm, tesa klebeabroller, klebeabroller 50mm, 30415431, Abroller, Packbandabroller, tesa® |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 51,05* | € 59,725* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 59,25* | € 74,69* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,46* | € 81,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,71* | € 84,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,78* | € 86,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|