Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Abdecknetz 1,5x2,7 m MW 35 schwarz ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     4012-780953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30901145
EAN/GTIN:
     4053569227858
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz für Pkw, Anhänger und Pritsche

• Geknotetes Netz aus Polyethylen
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Breite:
2,7 m
Maschenweite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereiche:
Anhänger
Knotenzugfestigkeit:
112 kg
Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Stärke:
2,5 mm
Randkettelung:
8 mm
Temperaturbelastung:
–85 bis +90 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, 30901145, Abdecknetz, Anhänger-Abdecknetz, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
105
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 18,85*
2 Tage
81
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 19,77*
3 Tage
95
€ 7,60*
ab € 14,90*
€ 19,81*
1 Tag
95
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 21,10*
2 Tage
85
€ 9,95*
ab € 17,11*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.