Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Standleiter 75/4 SPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Standleiter 75/4 SPR
Alu-Standleiter 75/4 SPR
Artikel-Nr.:
     4012-780818
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1297004
EAN/GTIN:
     4035209001783
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Alu-Standleiter

Ausführung
Aus Aluminium. Sprossen mit rutschsicherer Riffelung.

Weitere Informationen:
Typ:
75/4 SPR
Höhe:
1 m
Breite:
0,75 mm
Anzahl Sprossen:
4
Gewicht:
4,7 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, 30612440
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 102,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 103,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 94,42*
€ 107,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 126,31*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,58*
€ 171,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1298004
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.